NTN Seria UCFX, rulment cu bile montat


Filtru
Material rulment: Oţel , Tip rulment: Minge , Culoare: Verde , dimensiunea A: 1-9/16 " , Dimensiunea B: 2.031 " , Dimensiunea J: 4.375 " , Finalizarea: Vopsea durabilă , Material carcasă: Fontă , Inserați: Bearing , Material insert: 52100 Oțel cromat , Tip de blocare: Set de șuruburi , Număr de șuruburi: 4 , Temp. Gamă: -20 grade până la 250 grade F
StilModelLățimea totalăDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiCapacitate de încărcare staticăBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăCentrul orificiului de montareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
UCFX05-100D1
4.25 "3 / 8 "3 / 8 "2,540 lb.1"4,390 lb.3-17/64 "1 37 / 64 "€141.36
A
UCFX06-103D1
4.5931 / 2 "1 / 2 "3,440 lb.1.187 "5,780 lb.3.625 "1.75 "-
RFQ
A
UCFX08-108D1
5 13 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "4,590 lb.1.5 "7,310 lb.4-9/64 "2 1 / 16 "-
RFQ
A
UCFX07-107D1
5.125 "1 / 2 "1 / 2 "4,000 lb.1.437 "6,550 lb.4-1/64 "2 1 / 64 "-
RFQ
A
UCFX09-111D1
5.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 lb.1-11/16 "7,870 lb.4.375 "2.187 "-
RFQ
A
UCFX09-112D1
5.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 lb.1.75 "7,870 lb.4.375 "2.187 "€260.90
A
UCFX10-200D1
6.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 lb.2"9,780 lb.5.125 "2 11 / 32 "-
RFQ
A
UCFX10-115D1
6.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 lb.1-15/16 "9,780 lb.5.125 "2 11 / 32 "€344.89
A
UCFX11-203D1
6.875 "5 / 8 "5 / 8 "8,100 lb.2.187 "11,810 lb.5.625 "2 45 / 64 "-
RFQ
A
UCFX15-215D1
7.75 "3 / 4 "3 / 4 "11,920 lb.2-15/16 "16,310 lb.5-63/64 "3 33 / 64 "-
RFQ
A
UCFX14-211D1
7.75 "3 / 4 "-11,130 lb.2-11/16 "14,840 lb.5-63/64 "3 13 / 64 "-
RFQ
A
UCFX13-208D1
7.375 "5 / 8 "5 / 8 "9,900 lb.2.5 "13,940 lb.5-55/64 "3 3 / 32 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?