NTN UCFX11-203D1 Rulment cu bile montat 2-3/16 inch alezaj | AE7PNZ 5ZUF3

NTN Rulment cu bile montat UCFX11-203D1, alezaj de 2-3/16 inch

Articol: AE7PNZ Model: UCFX11-203D1Crucea Ref: 5ZUF3

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulmentOţel
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului5 / 8 "
Dimensiunea bolțului5 / 8 "
Bore Dia.2.187 "
CuloriVerde
Capacitate de încărcare dinamică11,810 lb.
finalizareaVopsea durabilă
Material carcasăFontă
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare5.625 "
Numărul de șuruburi4
Inălțime totală2 45 / 64 "
Lungime totală6.875 "
Lățimea totală6.875 "
Capacitate de încărcare statică8,100 lb.
Temp. Gamă-20 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8483204040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiCapacitate de încărcare staticăBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăCentrul orificiului de montareInălțime totalăPreț
NTN UCFX05-100D1 Rulment cu bile montat 1 inch alezaj | AE7PNQ 5ZUE5 UCFX05-100D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "2,540 lb.1"4,390 lb.3-17/64 "1 37 / 64 "€141.36
NTN UCFX06-103D1 Rulment cu bile montat 1-3/16 inch alezaj | AE7PNR 5ZUE6 UCFX06-103D14.5931 / 2 "1 / 2 "3,440 lb.1.187 "5,780 lb.3.625 "1.75 "-
RFQ
NTN UCFX07-107D1 Rulment cu bile montat 1-7/16 inch alezaj | AE7PNT 5ZUE7 UCFX07-107D15.125 "1 / 2 "1 / 2 "4,000 lb.1.437 "6,550 lb.4-1/64 "2 1 / 64 "-
RFQ
NTN UCFX08-108D1 Rulment cu bile montat 1-1/2 inch alezaj | AE7PNU 5ZUE8 UCFX08-108D15 13 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "4,590 lb.1.5 "7,310 lb.4-9/64 "2 1 / 16 "-
RFQ
NTN UCFX09-111D1 Rulment cu bile montat 1-11/16 inch alezaj | AE7PNV 5ZUE9 UCFX09-111D15.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 lb.1-11/16 "7,870 lb.4.375 "2.187 "-
RFQ
NTN UCFX09-112D1 Rulment cu bile montat 1-3/4 inch alezaj | AE7PNW 5ZUF0 UCFX09-112D15.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 lb.1.75 "7,870 lb.4.375 "2.187 "€173.94
Rulment cu bile montat NTN UCFX10-115D1, alezaj 1-15/16 inch | AE7PNX 5ZUF1 UCFX10-115D16.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 lb.1-15/16 "9,780 lb.5.125 "2 11 / 32 "€344.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN Rulment cu bile montat UCFX11-203D1, alezaj de 2-3/16 inch