VESTIL PMC-EPT-2045 Transpalet electric Pramac | AG7XJD

VESTIL PMC-EPT-2045 Transpalet electric Pramac

În stoc
Articol: AG7XJD Model: PMC-EPT-2045

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,396.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
baterii incluseDa
Baterie(2) 12V
Voltajul bateriei12V
Capacitate2500 lbs.
Material de rotireCauciuc
CuloriAlbastru, negru
Adâncime60 "
Lungimea furcii45 "
Înălțime coborâtă furcă3.38 "
Lățimea furcii6 1 / 2 "
Materiale cadruOţel
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime53 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime53 "
Lungime59.5 "
Ridicați înălțimea7.88 "
Înălțime coborâtă3 3 / 8 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea furcii7.88 "
Max. Distanța de călătorie4.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de baterii2
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată7 7 / 8 "
Raza de intoarcere50 "
Voltaj24V c.c.
Lăţime20 "
Lățimea peste furci20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 191.25
Înălțimea navei (cm)134.62
Lungimea navei (cm)151.13
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8428900290
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
VESTIL PMC-EPT-2745 Transpalet electric Pramac | CE3ELZ PMC-EPT-274527 "€11,261.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PMC-EPT-2045 Transpalet electric Pramac
€11,396.13 /unitate