Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F4042.UZ31.031.Z04.11 Indexable Mill Cutter F4042uz31031z0411 | AD6CUY 44W102

WALTER TOOLS F4042.UZ31.031.Z04.11 Freză indexabilă F4042uz31031z0411

În stoc
Element: AD6CUY Model: F4042.UZ31.031.Z04.11Crucea Ref: 44W102
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
€790.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.461 "
Diametru1.25 "
Introduceți șurubulFS1457 Torx 9 IP
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF4042.UZ31.031.Z04.11
Numărul de inserții necesare4
Lungime totală9.999 "
Diametrul tijei.1.249 "
Cheie TorxT 9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)35.03
Lungimea navei (cm)4.52
Lățimea navei (cm)4.52
Codul HS8466100130
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.PlictisiLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăPreț
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z04.11 Freză indexabilă F4042t28032z0411 | AD6CNU 44V897 F4042.T28.032.Z04.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T28.032.Z04.1141.574 "€857.29
WALTER TOOLS F4042.T22.025.Z03.11 Freză indexabilă F4042t22025z0311 | AD6CNV 44V898 F4042.T22.025.Z03.11T22 "-0.461 "0.984 "FS1456 Torx 9 IPF4042.T22.025.Z03.1131.377 "€802.53
WALTER TOOLS F4042.Z32.040.Z05.11 Freză indexabilă F4042z32040z0511 | AD6CNW 44V899 F4042.Z32.040.Z05.111.259 "-0.461 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4042.Z32.040.Z05.1159.842 "€981.16
WALTER TOOLS F4042.T45.050.Z05.15 Freză indexabilă F4042t45050z0515 | AD6CNX 44V902 F4042.T45.050.Z05.15T45 "-0.591 "1.968 "FS1453 Torx 15 IPF4042.T45.050.Z05.1551.574 "€1,176.43
WALTER TOOLS F4042.T36.040.Z05.11 Freză indexabilă F4042t36040z0511 | AD6CNY 44V908 F4042.T36.040.Z05.11T36 "-0.461 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T36.040.Z05.1151.574 "€981.16
WALTER TOOLS F4042.W32.032.Z04.11 Freză indexabilă F4042w32032z0411 | AD6CNZ 44V910 F4042.W32.032.Z04.111.259 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.W32.032.Z04.1144.33 "€889.30
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z03.11 Freză indexabilă F4042t28032z0311 | AD6CPA 44V911 F4042.T28.032.Z03.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T28.032.Z03.1131.574 "€847.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F4042.UZ31.031.Z04.11 Freză indexabilă F4042uz31031z0411
€790.57 /unitate