ACME ELECTRIC Transformatoare monofazate Buck Boost, 120 x 240 V primar


Filtru
Culoare: Gri , Constructie: Incapsulat , Evaluare incintă: NEMA 3R , Tip carcasă: Indoor / Outdoor , Hz: 60 , Tensiune de intrare: 120 / 240 VAC , Evaluare IP: 54 , Max. Temp.: 115 grade C , Montare: Perete , Tip de montare: Perete , Evaluare NEMA: Nema 3R , Faza: 1 , Tensiune primară: 120 X 240V , Material bobinaj: Cupru
StilModelLăţimeAdâncimeÎnălţimeLungimeTensiune de ieșireTensiunea secundarăTemp. CreştereEvaluare VAPreț (ex. TVA)
A
T181047
3.14 "3.05 "6.41 "-12 / 24 VAC-80 grade C50VA€304.25
A
T181054
3.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-80 grade C50VA€332.08
A
T181048
3.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grade C100VA€350.88
A
T181049
3.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grade C150VA€361.20
A
T181055
3.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 grade C100VA€401.30
A
T181056
3.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 grade C150VA€476.18
B
T181057
4.08 "-8.68 "3.88 "-16 / 32V--€461.79
B
T181050
4.08 "-8.68 "3.88 "-12 / 24V--€403.57
B
T181058
4.37 "-9.06 "4.2 "-16 / 32V--€579.60
B
T181051
4.37 "-9.06 "4.2 "-12 / 24V--€458.95
B
T181052
4.75 "-9.68 "4.51 "-12 / 24V--€624.12
B
T181059
4.75 "-9.68 "4.51 "-16 / 32V--€794.13
B
T113073
5.5 "-10.5 "5.13 "-16 / 32V--€846.69
B
T111684
5.5 "-11.62 "5.13 "-12 / 24V--€1,054.39
B
T111683
5.5 "-10.5 "5.13 "-12 / 24V--€712.75
B
T111685
5.5 "-13 "5.13 "-12 / 24V--€1,276.06
B
T113074
5.5 "-11.62 "5.13 "-16 / 32V--€1,012.06
B
T113075
5.5 "-13 "5.13 "-16 / 32V--€1,235.45
C
T111687
10.31 "-14.38 "7.13 "-12 / 24V--€3,258.32
C
T113076
10.31 "-11.5 "7.13 "-16 / 32V--€2,109.00
D
T113077
10.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-115 grade C5kVA€3,655.32
C
T111686
10.31 "-11.5 "7.13 "-12 / 24V--€1,972.31
E
T211688
11.12 "-20.81 "10.84 "-12 / 24V--€4,092.15
E
T213078
11.12 "-20.81 "10.84 "-16 / 32V--€4,695.10
E
T211689
11.75 "-20.81 "11.59 "-12 / 24V--€5,249.12
E
T213079
11.75 "-20.81 "11.59 "-16 / 32V--€5,635.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?