ACME ELECTRIC T213079 Transformator Buck Boost, monofazat, 10kVA | BC7RWC

ACME ELECTRIC T213079 Transformator Buck Boost, monofazat, 10kVA

În stoc
Articol: BC7RWC Model: T213079Crucea Ref: 4LEJ3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,635.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator Buck Boost
ConstrucţieIncapsulat
Frecvență60 Hz
Înălţime20.81 "
Evaluare kVA10 kVA
Lungime11.59 "
Max. Temp.115 grade C
Tip montarePerete
NEMA Rating-ulNema 3R
Tensiunea primară120 X 240V
Tensiunea secundară16 / 32V
Lăţime11.75 "
Material de înfășurareCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73.8

Detalii produs:

    • Tensiune primară 120 X 240V, tensiune secundară 16/32V

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeÎnălţimeLungimeTensiune de ieșireTensiunea secundarăTemp. CreştereEvaluare VAPreț
ACME ELECTRIC T181047 Transformator Buck Boost, monofazat, 50VA | AD8NXL 4LEF5 T1810473.14 "3.05 "6.41 "-12 / 24 VAC-80 grade C50VA€304.25
ACME ELECTRIC T181048 Transformator Buck Boost, monofazat, 100VA | AD8NXM 4LEF6 T1810483.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grade C100VA€350.88
ACME ELECTRIC T181049 Transformator Buck Boost, monofazat, 150VA | AD8NXN 4LEF7 T1810493.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grade C150VA€361.21
ACME ELECTRIC T181054 Transformator Buck Boost, monofazat, 50VA | AD8NXP 4LEG9 T1810543.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-80 grade C50VA€332.07
ACME ELECTRIC T181055 Transformator Buck Boost, monofazat, 100VA | AD8NXQ 4LEH1 T1810553.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 grade C100VA€401.31
ACME ELECTRIC T181056 Transformator Buck Boost, monofazat, 150VA | AD8NXR 4LEH2 T1810563.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 grade C150VA€476.18
ACME ELECTRIC T113077 Transformator Buck Boost, monofazat, 5kVA | AD8NXT 4LEJ1 T11307710.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-115 grade C5kVA€3,655.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC T213079 Transformator Buck Boost, monofazat, 10kVA
€5,635.21 /unitate