Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACME ELECTRIC T181047 Transformator Buck Boost, monofazat, 50VA | AD8NXL 4LEF5

ACME ELECTRIC T181047 Transformator Buck Boost, monofazat, 50VA

În stoc
Articol: AD8NXL Model: T181047Crucea Ref: 4LEF5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€304.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator Buck Boost
CuloriGri
Adâncime3.05 "
Finisajul incinteiGri
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Tip de carcasăIndoor / Outdoor
Înălţime6.41 "
Hz60
Tensiune de intrare120 / 240 VAC
IP Rating-ul54
MontarePerete
Tensiune de ieșire12 / 24 VAC
Fază1
Temp. Creştere80 grade C
Evaluare VA50VA
Lăţime3.14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6695
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tensiune primară 120 X 240V, tensiune secundară 12/24V

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeÎnălţimeLungimeTensiune de ieșireTensiunea secundarăTemp. CreştereEvaluare VAPreț
ACME ELECTRIC T181048 Transformator Buck Boost, monofazat, 100VA | AD8NXM 4LEF6 T1810483.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grade C100VA€350.88
ACME ELECTRIC T181049 Transformator Buck Boost, monofazat, 150VA | AD8NXN 4LEF7 T1810493.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grade C150VA€361.21
ACME ELECTRIC T181054 Transformator Buck Boost, monofazat, 50VA | AD8NXP 4LEG9 T1810543.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-80 grade C50VA€332.07
ACME ELECTRIC T181055 Transformator Buck Boost, monofazat, 100VA | AD8NXQ 4LEH1 T1810553.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 grade C100VA€401.31
ACME ELECTRIC T181056 Transformator Buck Boost, monofazat, 150VA | AD8NXR 4LEH2 T1810563.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 grade C150VA€476.18
ACME ELECTRIC T113077 Transformator Buck Boost, monofazat, 5kVA | AD8NXT 4LEJ1 T11307710.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-115 grade C5kVA€3,655.33
ACME ELECTRIC T113076 Transformator Buck Boost, monofazat, 3kVA | BC7PFX T11307610.31 "-11.5 "7.13 "-16 / 32V--€2,108.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC T181047 Transformator Buck Boost, monofazat, 50VA
€304.25 /unitate