DAYTON Încălzitoare suspendate orizontale hidraulice de perete și tavan


Filtru
Hz: 60 , Max. PSI de operare: 75 , Carcasa motorului: Total închis , Faza: 1 , Voltaj: 115
StilModelFlux de aeramperiAdâncimeÎnălţimeCP motorLăţimePreț (ex. TVA)
A
5YH18
Cfm 2450.83.75 "16 "16W18 "€1,168.81
A
5PV19
Cfm 5000.87.75 "16 "16W18 "€1,262.80
A
5PV22
Cfm 5801.28.75 "16 "25W18 "€1,457.61
A
5PV26
Cfm 8501.410.5 "18.5 "1/2020.5 "€1,677.08

Încălzitoare suspendate orizontale hidraulice de perete și tavan

Încălzitoarele hidronice orizontale suspendate Dayton asigură încălzire primară sau suplimentară prin împingerea și răspândirea aerului încălzit. Sunt suspendate de un perete sau tavan pentru a distribui aerul uniform. Aceste unități stochează apă care este apoi încălzită prin trecerea unui curent prin bobine serpentine și circulată cu o rată maximă de 150 PSI. Acestea au un motor complet închis, care este capabil să producă o putere maximă de 25 W. Sunt listate ETL și ETLc și respectă standardele OSHA pentru utilizare în siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare, disponibile în rate de debit de aer de 245, 500, 580 și 850 CFM pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?