Unitate de încălzire hidrică DAYTON 5PV19 18 inch lățime 16 inch înălțime | AE6CKP

DAYTON 5PV19 Unitate de încălzire hidrică 18 inchi lățime 16 inci înălțime

În stoc
Articol: AE6CKP Model: 5PV19

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,262.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de unitate hidronică
Flux de aerCfm 500
Direcția debitului de aerOrizontală
amperi0.8
Tip bobinăSerpentin
Adâncime7.75 "
Tip încălzitorNumai apă
Înălţime16 "
Hz60
Intrare / ieșire NPT3 / 8 "
Max. Operarea PSI75
Max. Temperatura de funcționare.320 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor16W
Înălțimea de montare8 ft.
Ieșire @ 200 F apă18,400 BtuH
Fază1
Voltaj115
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)59.44
Lungimea navei (cm)47.5
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS8516100040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip protecție ventilator (OSHA)

Variante de produs

ProdusModelFlux de aeramperiAdâncimeÎnălţimeCP motorLăţimePreț
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 5PV22 16 inch H 18 inch lățime | AE6CKR 5PV22Cfm 5801.28.75 "16 "25W18 "€1,457.61
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 5PV26 20-1/2 inch lățime | AE6CKV 5PV26Cfm 8501.410.5 "18.5 "1/2020.5 "€1,677.07
DAYTON 5YH18 Unitate de încălzire hidrică 18 inch lățime 245 Cfm | AE7HDW 5YH18Cfm 2450.83.75 "16 "16W18 "€1,168.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5PV19 Unitate de încălzire hidrică 18 inchi lățime 16 inci înălțime
€1,262.79 /unitate