Unitate de încălzire hidrică DAYTON 5PV26 20-1/2 inch lățime | AE6CKV

DAYTON 5PV26 Unitate de încălzire hidrică 20-1/2 inch lățime

În stoc
Articol: AE6CKV Model: 5PV26

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,677.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de unitate hidronică
Flux de aerCfm 850
Direcția debitului de aerOrizontală
amperi1.4
Tip bobinăSerpentin
Adâncime10.5 "
Tip încălzitorNumai apă
Înălţime18.5 "
Hz60
Intrare / ieșire NPT3 / 8 "
Max. Operarea PSI75
Max. Temperatura de funcționare.320 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/20
Înălțimea de montare9 ft.
Ieșire @ 200 F apă35,900 BtuH
Fază1
Voltaj115
Lăţime20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.09
Înălțimea navei (cm)62.23
Lungimea navei (cm)53.59
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS7322900015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip protecție ventilator (OSHA)

Variante de produs

ProdusModelFlux de aeramperiAdâncimeÎnălţimeCP motorLăţimePreț
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 5PV19 18 inch lățime 16 inch înălțime | AE6CKP 5PV19Cfm 5000.87.75 "16 "16W18 "€1,262.79
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 5PV22 16 inch H 18 inch lățime | AE6CKR 5PV22Cfm 5801.28.75 "16 "25W18 "€1,457.61
DAYTON 5YH18 Unitate de încălzire hidrică 18 inch lățime 245 Cfm | AE7HDW 5YH18Cfm 2450.83.75 "16 "16W18 "€1,168.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5PV26 Unitate de încălzire hidrică 20-1/2 inch lățime
€1,677.07 /unitate