EATON Centre de încărcare din seria CH gata de utilizare solară


Centrele de încărcare gata solare din seria Eaton CH folosesc atât sursa de energie electrică, cât și energia solară fotovoltaică (PV) pentru a forma un sistem electric PV (fotovoltaic) complet. Aceste centre de încărcare găzduiesc întrerupătoare și cablaje pentru distribuirea energiei către circuitele individuale. Acestea funcționează fie ca întrerupător principal la punctul de intrare în serviciu, fie ca subpanou principal pentru a adăuga circuite la s-urile existente....serviciul.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
CH32PVPN200
€3,705.29
RFQ
A
CH42PVPN200
€4,036.33
RFQ

DESCRIERE

  • Centrele de încărcare Eaton CH din seria gata solare au întreruptoare principale de 200A și sursă solară de 70A pentru flexibilitate în alimentarea cu energie.
  • Acestea au o mașină de cupru placată cu argint, clasificată la 225A, pentru o conductivitate îmbunătățită.
  • Întrerupătorul principal și liniile principale PV backfed sunt poziționate la capetele opuse ale centrelor de încărcare pentru o funcționare în siguranță.
  • Acestea au o construcție neutră cu priză pentru instalarea ușoară a întrerupătoarelor direct pe bara neutră, fără a necesita cabluri tip coadă.
  • Aceste centre de încărcare sunt clasificate NEMA 1, cu design de suprafață și înroscat pentru instalare în aplicații interioare.
  • Ele oferă o alimentare/ieșire de sus sau de jos pentru cablare ușoară.
  • Marcajele de gips-carton de pe aceste carcase denotă adâncimea de montare adecvată pentru aplicațiile la nivel.
  • Centrele de încărcare au un finisaj din lemn de santal atrăgător din punct de vedere estetic, care este rezistent la zgârieturi.
  • Vin cu un capac pentru prevenirea accesului neautorizat.

Accesorii compatibile

  • Huse combinate de înlocuire Eaton: capacele combinate Eaton CH8JFPV și CH8KFPV sunt folosite pentru a înlocui capacele vechi sau deteriorate ale acestor centre de încărcare.

Standarde și aprobări

  • UL
  • NEC

Întrebări Frecvente

Care este gradul de întrerupere a acestor centre de încărcare gata solare din seria Eaton CH?

Aceste centre de încărcare Eaton CH din seria gata solare au un rating de întrerupere de 35kAIC.

Cât spațiu de circuit este disponibil în aceste centre de încărcare solare din seria Eaton CH?

Aceste centre de încărcare Eaton CH din seria gata solare au 32/42 de spații de circuit.

Care este diferența dintre un întrerupător principal și un centru de sarcină pentru întrerupător de ramură?

Întreruptoarele principale sunt utilizate în general ca întrerupătoare de serviciu pentru a proteja întregul panou. Întreruptoarele de ramificație protejează în mod obișnuit sarcinile electrice individuale, cum ar fi corpurile și prizele.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?