A Dia Blade .: 14 1 / 2 " , Capacitate de tăiere dreptunghi la 45 de grade: 4 "x 6" , Capacitate de tăiere dreptunghi la 90 de grade: 4 "x 7" , Capacitate de tăiere rotundă solidă la 45 de grade: 3 5 / 8 " , Capacitate de tăiere rotundă solidă la 90 de grade: 4" , Capacitate de tăiere pătrat @45 grade: 3 7 / 8 " , Capacitate de tăiere pătrat @90 grade: 4" , Tub de capacitate de tăiere la 45 de grade: 5" , Tub de capacitate de tăiere la 90 de grade: 5 1 / 16 " , Adâncime: 54 " , Înălțime: 90 " , HP: 3.5/4.5 , Faza: 3 , Voltaj: 220V , latime: 83 "