DAKE CORPORATION 976210-2 Ferăstrău la rece, automat, cap neferos, 220 V, 3 faze | CJ6UEX Euro 370 PP-L

DAKE CORPORATION 976210-2 Ferăstrău la rece, automat, cap neferos, 220 V, trifazic

Articol: CJ6UEX Model: 976210-2Ref încrucișat: Euro 370 PP-L
€97,934.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău rece
Diametrul lamei.14 1 / 2 "
BucățiNeferoase/plastic
Capacitate de tăiere dreptunghi la 45 de grade.4 "x 6"
Capacitate de tăiere dreptunghi la 90 de grade.4 "x 7"
Capacitate de tăiere solidă rotundă @45 grade.3 5 / 8 "
Capacitate de tăiere solidă rotundă @90 grade.4"
Capacitate de tăiere pătrat @45 grade.3 7 / 8 "
Capacitate de tăiere pătrat @90 grade.4"
Capacitate de tăiere tub @45 grade.5"
Capacitate de tăiere tub @90 grade.5 1 / 16 "
Adâncime54 "
Înălţime90 "
HP3.5/4.5
Max. Unghiul (Deg.)45 de grade. stânga
Fază3
Viteze1500 sau 3000 rpm
Voltaj220V
Lăţime83 "
Înălțimea de lucru35 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Unghiul (Deg.)VitezeBucățiPreț
DAKE CORPORATION 976208-2 Ferăstrău la rece, automat, cap feros, 220 V, 3 faze | CJ6UEW Euro 370 PP 976208-245 de grade. Stânga / 90 de grade. Dreapta25 sau 50 rpmFeroase / Neferoase / Plastic€80,937.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 976210-2 Ferăstrău la rece, automat, cap neferos, 220 V, trifazic
€97,934.76 /unitate