DAKE CORPORATION

Din 1887, Dake Corporation produce unelte de prelucrare standard în industrie. Cu sediul central în Grand Haven, Michigan, SUA, marca beneficiază de industria metalurgică și de prelucrare a lemnului. Citeste mai mult

Filtru

Unelte electrice

Scule de mână

prelucrare

Manipularea materialului

Pneumatică

Sudare

Electrical

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Despre DAKE CORPORATION

Catalogul intensiv al Dake Corporation include prese hidraulice, prese cu arbore, prese de burghiu, ferăstraie cu bandă, ferăstrău pentru tocat și mașini de tăiat și șlefuit. Al brandului Prese hidraulice cu cadru H acceptă articole mari și voluminoase, iar înălțimea mesei se reglează pentru o poziționare corectă cu lanțul de ridicare inclus. Au pârghii în trei puncte care oferă control cu ​​o singură mână asupra mișcării berbecului. Cilindrul lor cu dublă acțiune mișcă berbecul pe parcursul cursei în jos și înapoi, permițând o mișcare lină în ambele direcții și o aliniere exactă. Dake Corporation prese de burghiu pentru podea au un butuc de blocare a mânerului (cu reglare prin comutare) și o scară ușor de citit pentru modificări rapide, precise și repetabile ale setărilor de adâncime. Mânerul are trei spițe cu revenire cu arc pentru control precis al operatorului și funcționare ergonomică. Capul turnat, coloana prelucrată și baza turnată robustă reduc vibrațiile în timpul funcționării.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Dake Corporation încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Fervi, Jet Tools și Palmgren. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Dake Corporation disponibile.

Livrarea

Aceste produse Dake Corporation variază de la mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Care sunt cerințele de aer pentru utilajele Dake Corporation?

Necesarul de aer pentru toate utilajele este de 90 - 120 psi la aproximativ 6 CFM.

Care este diferența dintre cilindrii cu acțiune simplă și cu acțiune dublă ai mărcii?

Un cilindru cu dublă acțiune are două orificii: A și B și uleiul intră în cilindru prin orificiul A și împinge pistonul în jos. Când controlerul instruiește pistonul să se retragă, uleiul este trimis în portul B, determinând ridicarea pistonului. Un cilindru cu acțiune simplă are un singur orificiu (Port A) pentru coborârea pistonului, dar este retractabil printr-un arc intern. Cilindrul cu dublă acțiune are atât putere de apăsare, cât și putere de tragere și este acționat de un joystick.

Ce tip de ferăstraie cu bandă produce Dake Corporation?

Brandul oferă ferăstraie cu bandă în variante manuale şi semiautomate.

Produse exclusive pentru marcă