EATON Corpuri de cuplare hidraulice din seria ISO B


Filtru
Rulmenti: Minge , Materialul corpului: Oţel , Finalizarea: Zinc crom trivalent , Mecanism de blocare: Minge durabilă , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Sigiliu: Supapă captivă , Material de etanșare: Buna N , Tip de etanșare: Supapă captivă , Temp. Gamă: -40 la 250 F , Design supapă: Supapă cu clapetă
StilModelMarimea corpuluiRata de curgerePresiune maximăSchimbul ParkerDimensiune de filetTipPreț (ex. TVA)
A
FD45-1003-1616
1"50 g / min4000 psiH8-621 "-11-1 / 2Cuplaj (corp)€196.82
B
FD45-1002-1616
1"50 g / min4000 psiH8-631 "-11-1 / 2Mamelon (Sfat)€103.37
B
FD45-1002-0404
1 / 4 "3 g / min5000 psiH2-631/4 "-18Mamelon (Sfat)€31.33
A
FD45-1003-0404
1 / 4 "3 g / min5000 psiH2-621/4 "-18Cuplaj (corp)€68.88
A
FD45-1003-1212
3 / 4 "28 g / min4000 psiH6-623/4 "-14Cuplaj (corp)€138.88
B
FD45-1002-1212
3 / 4 "28 g / min4000 psiH6-633/4 "-14Mamelon (Sfat)€65.84
B
FD45-1002-0606
3 / 8 "6 g / min4000 psiH3-633/8 "-18Mamelon (Sfat)€36.96
A
FD45-1003-0606
3 / 8 "6 g / min4000 psiH3-623/8 "-18Cuplaj (corp)€81.30
B
FD45-1002-0810
5 / 8 "GPN 124000 psiH4-631/2 "-14Mamelon (Sfat)€40.64
A
FD45-1003-0810
5 / 8 "GPN 124000 psiH4-621/2 "-14Cuplaj (corp)€88.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?