Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FD45-1003-0810 Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt | AB9TRC 2F629

EATON FD45-1003-0810 Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt

În stoc
Element: AB9TRC Model: FD45-1003-0810Crucea Ref: 2F629
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
€88.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
RulmențiMinge
Material corpOţel
Marimea corpului5 / 8 "
finalizareaZinc crom trivalent
Rata de curgereGPN 12
Schimbul Hansen4-H26
Mecanism de blocareMinge durabilă
Presiune maximă4000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerH4-62
Dimensiune țeavă NPT1/2
PecetluiSupapă captivă
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareSupapă captivă
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1/2 "-14
TipCuplaj (corp)
Proiectarea supapelorSupapă cu clapetă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiRata de curgerePresiune maximăSchimbul ParkerDimensiune de filetTipPreț
EATON FD45-1002-0404 Niplu cu cuplare rapidă 1/4 inch Npt | AB9TQU 2F619 FD45-1002-04041 / 4 "3 g / min5000 psiH2-631/4 "-18Mamelon (Sfat)€31.34
EATON FD45-1002-0606 Niplu cu cuplare rapidă 3/8 inch Npt | AB9TQV 2F621 FD45-1002-06063 / 8 "6 g / min4000 psiH3-633/8 "-18Mamelon (Sfat)€36.95
EATON FD45-1002-0810 Niplu cu cuplare rapidă 1/2 inch Npt | AB9TQX 2F623 FD45-1002-08105 / 8 "GPN 124000 psiH4-631/2 "-14Mamelon (Sfat)€40.64
EATON FD45-1003-0404 Corp cuplaj rapid 1/4 inch Npt | AB9TQZ 2F625 FD45-1003-04041 / 4 "3 g / min5000 psiH2-621/4 "-18Cuplaj (corp)€68.87
EATON FD45-1003-0606 Corp cuplaj rapid 3/8 inch Npt | AB9TRB 2F627 FD45-1003-06063 / 8 "6 g / min4000 psiH3-623/8 "-18Cuplaj (corp)€81.30
EATON FD45-1002-1212 Niplu cu cuplare rapidă 3/4 inch Npt | AD7ZJV 4HL85 FD45-1002-12123 / 4 "28 g / min4000 psiH6-633/4 "-14Mamelon (Sfat)€65.85
EATON FD45-1002-1616 Niplu cu cuplare rapidă 1 inch Npt | AD7ZJW 4HL86 FD45-1002-16161"50 g / min4000 psiH8-631 "-11-1 / 2Mamelon (Sfat)€103.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FD45-1003-0810 Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt
€88.12 /unitate