APPROVED VENDOR Cărucior utilitar neasamblat, rotile din poliuretan


Filtru
Diapozitiv: 5" , Material pentru rotile: poliuretan , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Culoare: Silver , Finalizarea: Simplu , Ecartament: 16 , Mâner: rotunjit , Mâner inclus: Da , Capacitate de incarcare: 1200 lbs. , Material: Oţel inoxidabil , Inălțime totală: 35 " , Stil raft: labiat , Tip raft: Lipped Edge
StilModelLățimea raftuluiCapacitate pe raftDistanța dintre rafturiÎnălțimea buzelorNumărul de rafturiLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiPreț (ex. TVA)
A
11A458
18 "600 lb.25 "1.75 "241 "18 "36 "€989.69
A
11A454
18 "600 lb.25 "1.75 "229 "18 "24 "€949.35
B
11A455
18 "400 lb.12 "1.75 "329 "18 "24 "€1,023.86
A
11A460
24 "600 lb.25 "1.75 "241 "24 "36 "€1,204.45
C
11A470
24 "600 lb.22 "3"241 "24 "36 "€1,182.07
A
11A464
30 "600 lb.25 "1.75 "253 "30 "48 "€1,523.41
A
11A466
30 "600 lb.25 "1.75 "265 "30 "60 "€1,555.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?