VANZATOR APROBAT 11A470 Cărucior utilitar neasamblat Oțel inoxidabil 41 L 1200 Lb | AA2TLZ

APPROVED VENDOR 11A470 Cărucior utilitar neasamblat Oțel inoxidabil 41 L 1200 Lb

În stoc
Element: AA2TLZ Model: 11A470

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,182.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior utilitar neasamblat
Capacitate pe raft600 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriSilver
Distanța dintre rafturi22 "
finalizareaSimplu
Ecartament16
Mânerrotunjit
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor3"
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de rafturi2
Inălțime totală35 "
Lungime totală41 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului36 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiLipped Edge
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.3
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)102.87
Lățimea navei (cm)70.36
Codul HS9403200030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea raftuluiCapacitate pe raftDistanța dintre rafturiÎnălțimea buzelorNumărul de rafturiLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 11A454 Cărucior utilitar neasamblat Oțel inoxidabil 29 L 1200 Lb | AA2TLG 11A45418 "600 lb.25 "1.75 "229 "18 "24 "€949.35
VÂNZĂTOR APROBAT 11A455 Cărucior utilitar neasamblat Oțel inoxidabil 29 L 1200 Lb | AA2TLH 11A45518 "400 lb.12 "1.75 "329 "18 "24 "€1,023.87
VANZATOR APROBAT 11A458 Cărucior utilitar neasamblat Oțel inoxidabil 41 L 1200 Lb | AA2TLL 11A45818 "600 lb.25 "1.75 "241 "18 "36 "€989.68
VÂNZĂTOR APROBAT 11A460 Cărucior utilitar neasamblat Oțel inoxidabil 24 W 1200 Lb | AA2TLN 11A46024 "600 lb.25 "1.75 "241 "24 "36 "€1,204.45
VÂNZĂTOR APROBAT 11A464 Cărucior utilitar neasamblat Oțel inoxidabil 53 L 1200 Lb | AA2TLT 11A46430 "600 lb.25 "1.75 "253 "30 "48 "€1,523.41
VÂNZĂTOR APROBAT 11A466 Cărucior utilitar neasamblat Oțel inoxidabil 65 L 1200 Lb | AA2TLV 11A46630 "600 lb.25 "1.75 "265 "30 "60 "€1,555.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 11A470 Cărucior utilitar neasamblat Oțel inoxidabil 41 L 1200 Lb
€1,182.07 /unitate