BUSSMANN Siguranțe Clasa RK1: Seria KTN-R


Filtru
Material corp: Melamina , Clasa: RK1 , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould A2K-R , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Respingere/Nerespingere: Respingere , Viteza: Actiune rapida
StilModelStilul corpuluiDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț (ex. TVA)
A
KTN-R-400
Lamă2 1 / 16 "400200kA la 250VAC, 100kA la 250VDC8.625 "250 VAC / DC€1,467.01
B
KTN-R-250
Lamă2 1 / 16 "250200kA la 250VAC, 100kA la 250VDC8.625 "250 VAC / DC€1,256.48
C
KTN-R-50
Cilindric2 1 / 16 "50200kA la 250 VAC8.625 "250 VAC€151.94
D
KTN-R-30
Cilindric9 / 16 "30200kA la 250 VAC2"250 VAC€65.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?