Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN KTN-R-400 Siguranță Rk1 Ktn-r 400a 250vac | AA9LWH 1DW47

BUSSMANN KTN-R-400 Siguranță Rk1 Ktn-r 400a 250vac

În stoc
Articol: AA9LWH Model: KTN-R-400Crucea Ref: 1DW47
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
€1,467.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiLamă
ClasăRK1
Diametru2 1 / 16 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A2K-R
Amplificatoare cu siguranță400
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 250VAC, 100kA la 250VDC
Lungime8.625 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăActiune rapida
Voltaj250 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.873
Înălțimea navei (cm)5.23
Lungimea navei (cm)21.92
Lățimea navei (cm)5.23
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț
BUSSMANN KTN-R-30 Siguranta Rk1 Ktn-r 30a 250vac Melamina | AA9HNK 1DG40 KTN-R-30Cilindric9 / 16 "30200kA la 250 VAC2"250 VAC€65.67
BUSSMANN KTN-R-50 Siguranta Rk1 Ktn-r 50a 250vac Melamina | AA9HNL 1DG46 KTN-R-50Cilindric2 1 / 16 "50200kA la 250 VAC8.625 "250 VAC€151.94
BUSSMANN KTN-R-250 Siguranță Rk1 Ktn-r 250a 250vac | AA9QBX 1EM16 KTN-R-250Lamă2 1 / 16 "250200kA la 250VAC, 100kA la 250VDC8.625 "250 VAC / DC€1,256.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN KTN-R-400 Siguranță Rk1 Ktn-r 400a 250vac
€1,467.02 /unitate