A Tip rulment: supradimensionată , dBA: 60 , Datorie: Continuu numai la anumite setări de forță, serviciu intermitent la setări de forță maximă , Carcasa: Etanș, complet închis, non-ventilat , Forta: Reglabil mecanic , Material carcasă: Aluminiu , Max. Temp.: 104 grade F , Placa de montare: Vandut separat , Poziție de montare: Universal , Inălțime totală: 6.5 " , Lungime totală: 5.375 " , Lățimea totală: 5.5 " , Faza: 1 , Sursa de putere: electric , Viteza: 3200 vpm , Tip vibrator: Compact , Voltaj: 115 VAC