Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vibrator electric VIBCO SPWT-21 1.40a 115vac monofazat | AD1AYD 8HR4

VIBCO SPWT-21 Vibrator electric 1.40a 115vac monofazat

În stoc
Element: AD8AYD Model: SPWT-21Crucea Ref: 4HR18
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
€923.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi1.40
Tip rulmentsupradimensionată
Capacitatea greutății coșului200 lb.
dBA60
TaxăContinuu numai la anumite setări de forță, serviciu intermitent la setări de forță maximă
ÎmprejmuireEtanș, complet închis, non-ventilat
Material clopot de capătFontă
ForţareaReglabil mecanic
Evaluarea forței20 lb.
Material carcasăAluminiu
Max. Temp.104 grade F
Placă de montareVandut separat
Poziție de montareUniversal
Inălțime totală6.5 "
Lungime totală5.375 "
Lățimea totală5.5 "
Fază1
Sursa de putereelectric
Viteză3200 vpm
Tip vibratorCompact
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
Vibrator electric VIBCO SPWT-80 1.70a 115vac monofazat | AD1AYE 8HR4 SPWT-801.70€958.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO SPWT-21 Vibrator electric 1.40a 115vac monofazat
€923.92 /unitate