CHERNE Furtunuri de prelungire/umflare


Furtunurile de prelungire Cherne asigură o conexiune sigură la un ștecher de testare. Sunt potrivite pentru aplicații sanitare și dopuri cu diametre de până la 15 inci. De asemenea, sunt folosite ca furtunuri de readback pentru dopuri cu diametre mari.

Filtru
Furtun interior Dia .: 3 / 16 " , Material: Cauciuc , Tip: Aer
StilModelLungimea furtunuluiLungimePreț (ex. TVA)
A
274100
-10 ft.€56.57
A
274054
-5 ft.€46.47
A
274208
-20 ft.€114.66
A
274038
-3 ft.€29.97

DESCRIERE

  • Aceste furtunuri prelungitoare asigură conexiuni standard pentru supapa de aer Schrader.
  • Au un diametru interior (ID) de 3/16 inci.

Standarde și aprobări

  • OSHA
  • ISO 9001

Întrebări Frecvente

Ce sunt prelungitoarele de conducte din PVC?

Prelungitoarele de țevi din PVC sunt utilizate pentru aplicații de reparații în care utilizatorii au nevoie de o bucată suplimentară de țeavă pentru a atașa fitinguri, supape sau țevi.

Se pot prelungi conductele de scurgere?

Pentru a corespunde cerințelor aplicației, țevile drepte cu lungimi mari pot fi tăiate. În mod similar, țevile cu lungimi mai mici decât cele necesare pot fi prelungite. Aceste furtunuri de prelungire Cherne acționează ca o prelungire a acestor conducte.

Care este presiunea maximă de funcționare a acestor furtunuri prelungitoare?

Aceste furtunuri pot fi operate la o presiune maximă de 100 PSI.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?