VIBCO

Peste 50 de ani de experiență, Vibco a fost un producător de frunte de vibratoare industriale de înaltă calitate și cu întreținere redusă, vibratoare pentru construcții și alte echipamente vibratoare pentru aplicații în industria alimentară, chimică și farmaceutică. Citeste mai mult

Filtru

Transmisie de putere

Pneumatică

Transmisie de putere Filtru

vibratoareleVezi tot

  • Vibratoare electrice

    Vibratoare cu sarcină continuă și intermitentă, concepute pentru a accelera fluxul de material în vrac prin site, pubele sau silozuri. Dispune de rulmenți supradimensionați/prelubrefiați pentru a rezista la praf, murdărie, ploaie sau zăpadă și un motor de 0.05 - 5 CP pentru a produce vibrații de până la 11000 vpm

  • Vibratoare hidraulice

    Turbină / vibratoare de joasă frecvență, ideale pentru utilizarea cu echipamente de construcții, agricultură și de formare a betonului. Poate funcționa la presiuni de până la 3000 psi pentru a produce vibrații de înaltă frecvență cu niveluri de zgomot de până la 60 dB la viteza maximă

  • Vibratoare pneumatice

    Ideal pentru utilizare grea în turnătorii, fabricile de hârtie sau industriile chimice. Capabil să recicleze o anumită cantitate de aer comprimat pentru a crește frecvența vibrațiilor (max 24000 vpm) și pentru a preveni umezirea sub sarcini severe. Disponibil în variante de carcasă din aluminiu, fontă, plastic și oțel

  • Accesorii pentru vibratoare

    Include clemă, piston, formă de pană și lemn și suporturi de montare autoadezive pentru utilizarea cu vibratoarele Vibco. Disponibil în aluminiu, silicon și materiale din oțel carbon

Despre VIBCO

Catalogul Vibco Vibrators include vibratoare electrice, pneumatice și hidraulice și tunuri cu aer. Vibratoarele electrice Vibco sunt folosite ca vibratoare de gunoi și vibratoare de beton și sunt disponibile în mai mult de 150 de tipuri de modele cu diferite opțiuni de viteză, carcasă și putere nominală. Al brandului vibratoare hidraulice pot funcționa la o presiune de până la 3000 psi, făcându-le ideale pentru construcții grele, minerit și alte aplicații în condiții umede, noroioase și prăfuite. Acestea produc vibrații de înaltă frecvență cu niveluri de zgomot de până la 60 dB. Tunuri cu aer Vibco constau dintr-un rezervor de înaltă presiune, folosit pentru a stoca aer comprimat și au o supapă de eliberare rapidă care eliberează acest aer comprimat direct în siloz sau recipient. Raptor Supplies oferă o mare varietate de aceste tunuri cu aer în diferite capacități de volum de până la 9.33 cu.ft și diferite vibratoare industriale împreună cu accesoriile lor.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Vibco încrucișează referințe individuale cu numerele de model Dayton echivalente. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor articole concurente care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are disponibile vibratoare Vibco echivalente. De asemenea, clienții pot face referințe încrucișate la majoritatea produselor folosind ultimele 5 cifre ale numerelor de model.

Livrarea

Vibratoarele Vibco sunt disponibile cu frecvențe de vibrații de până la 24000 vpm. Aceste vibratoare, tunuri și accesorii necesită ambalare atentă, deoarece unele produse se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, acestea sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Vibratoare Vibco Big Bertha Dumpbody

Aceste vibratoare scutură chiar și cele mai dure materiale, inclusiv îngrășământ, asfalt fierbinte, murdărie înghețată sau umedă, argilă, cenușă zburătoare și materiale degradante. Minimizează uzura la pauze, precum și la oprire...Citeste mai mult 

Vibratoare Vibco SandBuster Spreader Hopper

Aceste vibratoare electrice silențioase sunt unități complet închise, ideale atât pentru medii exterioare, cât și în interior, în condiții de murdărie, praf și zăpadă sau ploaie. Ele pot fi folosite pentru a consolida betonul, expedit...Citeste mai mult 

Sisteme de montare pentru vibratoare Vibco TRAILA & STIK-IT

Cu unitățile Traila, puteți descărca camionul și buncărele de licitație rapid și ușor, economisind și greutatea. Baza activată prin aspirație a acestor sisteme Traila permite portabilitatea ușoară de la Hopp...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Unde este sediul Vibco?

Vibco are sediul central în Statele Unite.

Care este diferența dintre vibratoarele pneumatice și cele hidraulice?

Vibratoarele pneumatice sau acționate cu aer sunt potrivite pentru aplicații în regim continuu pentru deplasarea materialelor granulare, dense și fine. În timp ce munca grea, dezordonată în medii noroioase, nămoloase sau prăfuite este perfectă pentru vibratoarele hidraulice.

Cum se instalează tunuri cu aer?

  • O gaură este tăiată în structură cu un inch mai mare decât conducta de eliberare a tunului cu aer.
  • Flanșa de montare este apoi înșurubat sau sudată pe partea recipientului peste orificiu.
  • Cilindrul este atașat la conducta de eliberare și aerul și, prin urmare, se realizează conexiunile de funcționare.
  • Funcționarea poate fi automată sau manuală.
  • Manualul încorporează fie o supapă simplă de eliberare a aerului, fie un solenoid cu un întrerupător electric.
  • Funcționarea automată constă dintr-o supapă solenoidală și temporizator.
  • Odată instalat, timpul ciclului poate fi schimbat de la o dată pe zi sau atunci când este necesar să fie la fel de rapid pe cât se poate umple cilindrul cu aer.

Care sunt punctele importante de luat în considerare la instalarea vibratoarelor cu turbină CC?

  • Montați cu grijă toate feroneria cum ar fi plăcile, lanțurile și canalele de călcat.
  • Asigurați-vă că vibratorul este bine fixat. De asemenea, strângeți-l din nou după primele 10 până la 15 minute de funcționare.
  • Pentru a reduce pierderea de presiune de la compresor la vibrator, furtunul care se conectează la orificiul de admisie al vibratorului ar trebui să aibă un diametru interior cel puțin la fel de mare ca diametrul de intrare al dimensiunii conductei vibratorului.
  • Operați unitatea pentru un ciclu scurt de 5 până la 10 minute la presiuni de până la 80 psi.

Ce să faci când vibratoarele nu pornesc?

  • Verificați dacă există murdărie în orificiul de admisie sau în conducta de aer și reparați-o.
  • Verificați linia de aer înapoi la compresor pentru deconectari sau găuri.

Produse exclusive pentru marcă