VIBCO Seria GIO Vibrator pneumatic silențios


Filtru
Datorie: Continuu , Material carcasă: Plastic de înaltă densitate , Montare: Universal , Placa de montare: Vandut separat , Tip vibrator: Turbină
StilModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
GIO-190
2 9 / 16 "4.125 "2"€314.37
A
GIO-160
2 9 / 16 "4.125 "2"€285.51
A
GIO-100
2"3.25 "1.625 "€258.47
A
GIO-130
2.25 "3.75 "1.875 "€278.80

Seria GIO Vibrator pneumatic silențios

Vibratoarele pneumatice silențioase din seria Vibco GIO sunt proiectate pentru vibrații puternice și eficiente în aplicațiile de flux de materiale, compactare și separare. Aceste vibratoare pneumatice silențioase din seria Vibco GIO sunt potrivite pentru funcționare continuă fără supraîncălzire sau care necesită pauze. Ele oferă compatibilitate universală de montare pentru o instalare ușoară pe diverse echipamente sau structuri. Aceste vibratoare au o construcție durabilă din plastic de înaltă densitate pentru performanțe de lungă durată. Ele vin cu o placă de montare pentru a permite personalizarea și flexibilitatea instalării pe baza nevoilor și cerințelor specifice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?