THOMAS PUMPS Compresor de aer cu piston din seria TA


Compresoarele de aer cu piston Thomas Pumps sunt ideale pentru debit mare de aer, presiune înaltă în sistemele de suspensie pneumatică pentru sarcini medii până la grele care necesită timpi de funcționare lungi. Sunt utilizate în sistemele de umflare a anvelopelor, aplicații de fabricație, sisteme de suspensie pneumatică, sisteme de stingere a incendiilor, uși pneumatice și lu...sisteme de bricare.Citeste mai mult

Filtru
Finish: Vopsea gri , Hz: 60 , Dimensiune admisie: 1/4 "NPT , Tip motor: Pornire condensator , Dimensiune priză: 1/4 "NPT , Inălțime totală: 7" , Faza: 1 , Temp. Gamă: 32 de grade până la 104 de grade F , Protectie termala: Da , Voltaj: 115 / 230 VAC
StilModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăLățimea totalăRPMPreț (ex. TVA)
A
270073
7.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "1425€2,778.19
A
270072
8/41/314.5 "11 13 / 64 "1725€2,236.06
A
270080
10.6/5.33/414 "11 13 / 64 "1725€3,134.26

Mecanism de lucru

  • Un compresor de aer cu piston funcționează folosind unul sau mai multe pistoane alternative.
  • Când motorul pornește, antrenează un arbore cotit conectat la piston.
  • Pe măsură ce arborele cotit se rotește, mișcă pistonul(ele) înainte și înapoi în interiorul unui cilindru.
  • În timpul cursei spre exterior a pistonului, aerul este aspirat în cilindru printr-o supapă de admisie.
  • În timpul cursei spre interior a pistonului, aerul este comprimat și apoi evacuat printr-o supapă de refulare, creând o alimentare continuă cu aer sub presiune pentru diverse aplicații.

DESCRIERE

  • Aceste compresoare de aer cu piston Thomas Pumps au motoare de pornire a condensatorului/magneți permanenți pentru un control îmbunătățit al vitezei și al eficienței.
  • Compresoare de aer cu piston oferă cicluri de lucru intermitente/continue pentru o acumulare redusă de căldură și o productivitate sporită.
  • Modele selectate, cum ar fi Compresoare de aer cu piston, dispun de motoare complet închise pentru reducerea infiltrației de umiditate și contaminare.

Întrebări Frecvente

Ce factori sunt luați în considerare la alegerea acestor pompe pentru compresor de aer cu piston?

Factorii majori includ presiunea necesară a aerului, necesarul de flux de aer, ciclul de funcționare, dimensiunea rezervorului, sursa de alimentare și nivelul de zgomot.

Care este nivelul de zgomot al acestor compresoare de aer?

Au niveluri de zgomot de până la 80 dB

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc aceste compresoare de aer cu piston?

  • Purtați echipament individual de protecție adecvat, cum ar fi ochelari de protecție, protecție pentru auz și mănuși.
  • Asigurați o ventilație adecvată pentru a preveni acumularea de fum sau gaze.
  • Folosiți prize împământate și verificați dacă cordurile de alimentare nu sunt deteriorate atunci când utilizați compresoare electrice.
  • Instalați și inspectați supapele de limitare a presiunii pentru a preveni suprapresurizarea.
  • Întrețineți și inspectați regulat compresorul pentru uzură, scurgeri și deteriorare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?