Lama Material: Oţel , Culoare: Portocaliu / Verde , Codul culorii: Da , Mâner: Cauciuc turnat , Culoare mâner: Verde cu Black Grip , Design mâner: Grip de pernă , fără scântei: Nu , Lungime totală: 10.25 " , SAE sau metric: SAE , Arbore: Izolat , tija: Rundă , Lungimea tijei: 6" , Material tijă: Izolat , Tip tijă: Rotund gol , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Drivere de piulițe izolate
Piulițele Greenlee sunt proiectate pentru slăbirea / strângerea piulițelor și șuruburilor în instalațiile de automobile și de producție și șantierele de construcții. Acestea dispun de mânere izolate de până la 1000 VAC pentru siguranța și confortul utilizatorului și construcție rezistentă din oțel aliat pentru durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste șuruburi, disponibile în dimensiuni hexagonale de 5/16 - 1/2 inch.