Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 0253-12NH-INS Piuliță izolată, lungime totală de 10-1/4 inchi, dimensiune unitate de 1/4 inch | AA3HXH 11L615

GREENLEE 0253-12NH-INS Piuliță izolată, lungime totală de 10-1/4 inci, dimensiunea antrenamentului de 1/4 inch

În stoc
Element: AA3HXH Model: 0253-12NH-INSCrucea Ref: 11L615
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
€62.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductor de piuliță izolat
Materialul lameiOţel
CuloriPortocaliu / Verde
Codul culoriiDa
MânerCauciuc turnat
Manipulați culoareaVerde cu Black Grip
Design mânerGrip de pernă
Hex1 / 4 "
Dimensiune hexagonală1 / 4 "
NesparkingNu
Lungime totală10.25 "
SAE sau MetricSAE
AxIzolat
CoadăRundă
Lungime coadă6"
Material de coadăIzolat
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelHexDimensiune hexagonalăPreț
GREENLEE 0253-13NH-INS Piuliță izolată, lungime totală de 10-1/4 inchi, dimensiunea antrenamentului de 5/16 inchi | AA3HXJ 11L616 0253-13NH-INS5 / 16 "5 / 16 "€62.47
GREENLEE 0253-15NH-INS Piuliță izolată, lungime totală de 10-1/4 inchi, dimensiunea antrenamentului de 3/8 inchi | AA3HXL 11L618 0253-15NH-INS3 / 8 "3 / 8 "€62.91
GREENLEE 0253-16NH-INS Piuliță izolată, lungime totală de 10-7/8 inchi, dimensiunea antrenamentului de 7/16 inchi | AA3HXM 11L619 0253-16NH-INS7 / 16 "7 / 16 "€67.74
GREENLEE 0253-17NH-INS Piuliță izolată, lungime totală de 10-7/8 inchi, dimensiunea antrenamentului de 1/2 inch | AA3HXN 11L620 0253-17NH-INS1 / 2 "1 / 2 "€68.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 0253-12NH-INS Piuliță izolată, lungime totală de 10-1/4 inci, dimensiunea antrenamentului de 1/4 inch
€62.05 /unitate