THOMAS PUMPS 270080 Compresor de aer cu piston 3/4hp 115/230v 1ph | AC9KNQ 3HCA7

THOMAS PUMPS 270080 Compresor de aer cu piston 3/4hp 115/230v 1ph

În stoc
Articol: AC9KNQ Model: 270080Crucea Ref: 3HCA7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,134.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu piston
Material cilindruFontă
finalizareaVopsea gri
Aer liber CFM @ 0 PSI2.4
Aer liber CFM @ 100 PSI2.25
Aer liber CFM @ 20 PSI2.37
Aer liber CFM @ 50 PSI2.33
Amplificatori de încărcare completă10.6/5.3
HP3/4
Hz60
Dimensiunea intrării1/4 "NPT
Tipul de lubrifierelubrifiat
Max. PSI Cont./Int.175
Tipul motoruluiPornire condensator
Numărul de cilindri2
Dimensiunea de ieșire1/4 "NPT
Inălțime totală7"
Lungime totală14 "
Lățimea totală11 13 / 64 "
Fază1
Cablu de alimentareNu
RPM1725
Evaluarea sunetului80 dBA
Temp. Gamă32 de grade până la 104 de grade F
Protectie termalaDa
SupapăOţel inoxidabil
Voltaj115 / 230 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.9125
Înălțimea navei (cm)29.46
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăLățimea totalăRPMPreț
THOMAS PUMPS 270072 Compresor de aer cu piston 1/3hp 115/230v 1ph | AC9KNN 3HCA5 2700728/41/314.5 "11 13 / 64 "1725€2,236.07
THOMAS PUMPS 270073 Compresor de aer cu piston 1/2hp 110/220-240v | AC9KNP 3HCA6 2700737.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "1425€2,778.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMAS PUMPS 270080 Compresor de aer cu piston 3/4hp 115/230v 1ph
€3,134.26 /unitate