Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SARGENT SG-8205BHW-32D LHR W PIESA INTERIOR TURNĂ Pârghie de blocare cu mortare Intrare/birou | AF8GAD 26JF43

SARGENT SG-8205BHW-32D LHR W PIESA INTERIORĂ TURNĂ Pârghie de blocare cu mortare Intrare/birou

În stoc
Element: AF8GAD Model: SG-8205BHW-32D LHR W PIESA INTERIOR TURNĂCrucea Ref: 26JF43

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,739.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu mortare
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialOțel forjat cu calibru 12, acoperire cu dicromat de zinc
Dimensiunea carcasei5-31 / 32 "H x 27/32" W x 4-3 / 32 "D
finalizareaOțel inoxidabil plictisitor
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare / Birou
Calitate1
Material cheieNichel argint
CheieCheie aleatorie
Tip KeywayLA
Tipul locațieiInstituțional, asistență medicală
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/4" to 1-7/8"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/8"
Tip de grevăANSI
StilPârghie
Stil de tăiereBHW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8301406030

Variante de produs

ProdusModelFuncţiePinsStilPreț
SARGENT SG-8215BHW-32D RHR Pasaj pârghie de blocare cu mortare | AF8FPN 26JF34 SG-8215BHW-32D RHRTrecere-Pârghie€2,584.97
SARGENT SG-8215BHW-32D LHR Pasaj pârghie de blocare cu mortare | AF8FPP 26JF35 SG-8215BHW-32D LHRTrecere-Pârghie€2,584.97
SARGENT SG-8215BHW-32D Pasaj pârghie de blocare pentru mortare RH | AF8FZW 26JF36 SG-8215BHW-32D RHTrecere-Pârghie€2,584.97
SARGENT SG-8215BHW-32D LH Pasaj pârghie de blocare mortare | AF8FZX 26JF37 SG-8215BHW-32D LHTrecere-Pârghie€2,584.97
SARGENT SG-8204BHW-32D RHR Pârghie de blocare cu mortare Depozit | AF8FZY 26JF38 SG-8204BHW-32D RHRMagazie6Pârghie€2,739.19
SARGENT SG-8204BHW-32D LHR Pârghie de blocare cu mortare Depozit | AF8FZZ 26JF39 SG-8204BHW-32D LHRMagazie6Pârghie€2,739.19
SARGENT SG-8204BHW-32D RH Pârghie de blocare cu mortare Depozit | AF8GAA 26JF40 SG-8204BHW-32D RHMagazie6Pârghie€2,739.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SARGENT SG-8205BHW-32D LHR W PIESA INTERIORĂ TURNĂ Pârghie de blocare cu mortare Intrare/birou
€2,739.19 /unitate