A Rulmenti: Unitate , Diametrul corpului: 3.437 " , Diametru cerc șurub.: 3.3 " , Cadru: Non-standard , Material cadru: Fontă , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , HP: 1/15 , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: B , Lungime mai puțin arbore: 3.5 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: ECM , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Plat , Subaplicație motor: Frigider / Congelator , Protecție termică a motorului: Auto , RPM plăcuță: 1550 , Lungime totală: 6.1 " , Faza: 1 , Interval RPM: 1501-1600 , Diametru arbore: 5 / 16 " , Lungimea axului: 2.6 " , Orientarea arborelui: Jos sau orizontal