DAYTON Vibrator electric


Filtru
Datorie: Continuu , Forta: Reglabil mecanic , Material carcasă: Aluminiu , Placa de montare: Nu , Sursa de putere: electric , Viteza: 3600 vpm
StilModelLățimea totalăamperidBAFazăVoltajÎmprejmuireHPMax. Temp.Preț (ex. TVA)
A
1DYN5
3.5 "0.60761115 VACIP 650.03104 grade F€557.72
B
23Y181
4 5 / 16 "0.5601115 VACIP 660.068100 grade C€513.44
C
1DYN6
4.375 "0.23761115 VACIP 650.05104 grade F€369.10
D
1DYN1
5.125 "1.03761115 VACIP 650.11104 grade F€624.75
E
1DYN2
5.125 "1.30761115 VACIP 650.13104 grade F€739.46
F
1DYL3
5.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104 grade F€424.73
G
1DYL5
5.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 grade F€566.31
H
1DYL4
5.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104 grade F€475.72
I
1DYN3
5.125 "1.63761115 VACIP 650.24104 grade F€1,242.61
J
1DYL6
6.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 grade F€716.18
K
1DYN4
6.125 "3.43761115 VACIP 650.36104 grade F€2,206.60
L
1DYL7
6.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 grade F€1,892.19
M
1DYL9
8.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 grade F€1,320.05
N
1DYL8
9.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 grade F€1,278.15

Vibrator electric

Vibratoarele electrice Dayton de calitate industrială sunt proiectate pentru numeroase aplicații, inclusiv ajutoare pentru fluxul de materiale, curățare, cernere, detașare, sortare, transport și compactare în industria chimică, agricultură, construcții, minerit și farmaceutică. Aceste vibratoare electrice au înfășurări impregnate cu vid cu un arbore supradimensionat și greutăți excentrice care oferă forță centrifugă mare și pot rezista la vibrații mari. De asemenea, au carcasă din aluminiu presurizat care oferă o funcționare fără zgomot, împreună cu rezistență la praf și apă pentru funcționarea în medii industriale dure. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste vibratoare electrice Dayton, disponibile în variante de motor monofazat și trifazat pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?