Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vibrator electric DAYTON 1DYN5, forță de 1 fază 13.2 lb | AA9MTZ

DAYTON 1DYN5 Vibrator electric 1 forță fază 13.2 lb

În stoc
Element: AA9MTZ Model: 1DYN5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€557.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi0.60
Capacitatea greutății coșului132 lb.
dBA76
TaxăContinuu
ÎmprejmuireIP 65
Material clopot de capătOţel
ForţareaReglabil mecanic
Evaluarea forței13.2 lb.
Material carcasăAluminiu
HP0.03
Max. Temp.104 grade F
Placă de montareNu
Inălțime totală3"
Lungime totală5.75 "
Lățimea totală3.5 "
Fază1
Sursa de putereelectric
Viteză3600 vpm
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.314
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8479899895
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăamperidBAFazăVoltajÎmprejmuireHPMax. Temp.Preț
Vibrator electric DAYTON 1DYL3 forță trifazată 3 lb | AA130MTM 1DYL35.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104 grade F€424.73
Vibrator electric DAYTON 1DYL4 forță trifazată 3 lb | AA243MTN 1DYL45.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104 grade F€475.72
Vibrator electric DAYTON 1DYL5 forță trifazată 3 lb | AA417MTP 1DYL55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 grade F€566.30
Vibrator electric DAYTON 1DYL6 forță trifazată 3 lb | AA712MTQ 1DYL66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 grade F€716.19
Vibrator electric DAYTON 1DYL7 forță trifazată 3 lb | AA1177MTR 1DYL76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 grade F€1,892.19
Vibrator electric DAYTON 1DYL8 forță trifazată 3 lb | AA1766MTT 1DYL89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 grade F€1,278.16
Vibrator electric DAYTON 1DYL9 forță trifazată 3 lb | AA2233MTU 1DYL98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 grade F€1,320.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DYN5 Vibrator electric 1 forță fază 13.2 lb
€557.71 /unitate