LEWISBINS Alege Rack


Filtru
Culoare coș: Gri , Tip coș: Stack and Nest Container , Capacitate per raft: 75 lb. , Culoare: Gri , Finalizarea: Email copt , Material: Oţel , Adâncime totală: 19.375 " , Adâncimea raftului: 19.375 "
StilModelLățimea raftuluiAdâncimea coșuluiÎnălțimea recipientuluiNumăr total de coșuriLățimea coșuluiCapacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totală
A
HR1615 cu 12 buc SH1811-7
12.437 "18 "7.625 "1211.437 "900 lb.1257 "
RFQ
B
HR1815 cu 16 buc SH1811-7
12.437 "18 "7.625 "1611.437 "1200 lbs.1675 "
RFQ
C
HR1614 cu 12 buc SN2214-8
16 "24.375 "8"1214.875 "900 lb.1257 "
RFQ
D
HR1814 cu 16 buc SN2214-8
16 "24.375 "8"1614.875 "1200 lbs.1675 "
RFQ
A
HR1616 cu 12 buc SH2416-8
17.375 "24 "8"1216.375 "900 lb.1257 "
RFQ

Alege Rack

Rafturile de ridicare Lewisbins maximizează utilizarea spațiului și oferă acces confortabil la piese. Sunt fabricate din oțel de calibrul 14 cu finisaj emailat și oferă o capacitate de 75 lb per deschidere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suporturi de ridicare, disponibile în adâncimi de coș de 18, 24 și 24.375 inchi. Raptor Supplies oferă și Lewisbins kit mobil și suporturi de podea care poate atârna în siguranță pe șinele accidentate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?