Vibrator electric DAYTON 1DYL3 forță trifazată 3 lb | AA130MTM

DAYTON 1DYL3 Vibrator electric trifazic 3 lb

În stoc
Articol: AA9MTM Model: 1DYL3

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€424.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi0.36/0.18
Capacitatea greutății coșului1300 lb.
dBA76
TaxăContinuu
ÎmprejmuireIP 65
Material clopot de capătAluminiu
ForţareaReglabil mecanic
Evaluarea forței130 lb.
Material carcasăAluminiu
HP0.11
Max. Temp.104 grade F
Placă de montareNu
Inălțime totală5.375 "
Lungime totală8.25 "
Lățimea totală5.125 "
Fază3
Sursa de putereelectric
Viteză3600 vpm
Voltaj230 / 460 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.058
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8479899895
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăamperidBAFazăVoltajÎmprejmuireHPMax. Temp.Preț
Vibrator electric DAYTON 1DYL4 forță trifazată 3 lb | AA243MTN 1DYL45.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104 grade F€475.72
Vibrator electric DAYTON 1DYL5 forță trifazată 3 lb | AA417MTP 1DYL55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 grade F€566.30
Vibrator electric DAYTON 1DYL6 forță trifazată 3 lb | AA712MTQ 1DYL66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 grade F€716.19
Vibrator electric DAYTON 1DYL7 forță trifazată 3 lb | AA1177MTR 1DYL76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 grade F€1,892.19
Vibrator electric DAYTON 1DYL8 forță trifazată 3 lb | AA1766MTT 1DYL89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 grade F€1,278.16
Vibrator electric DAYTON 1DYL9 forță trifazată 3 lb | AA2233MTU 1DYL98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 grade F€1,320.05
DAYTON 1DYN1 Vibrator electric 1 forță fază 130 lb | AA9MTV 1DYN15.125 "1.03761115 VACIP 650.11104 grade F€624.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DYL3 Vibrator electric trifazic 3 lb
€424.73 /unitate