Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 23Y181 Vibrator electric 115 Vca Forță 143.3 Lb. | AB7QBH

DAYTON 23Y181 Vibrator electric 115 Vca Forță 143.3 Lb.

În stoc
Element: AB7QBH Model: 23Y181

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€513.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi0.5
Capacitatea greutății coșului1433 lb.
dBA60
TaxăContinuu
ÎmprejmuireIP 66
Material clopot de capătOţel
ForţareaReglabil mecanic
Evaluarea forței143.3 lb.
Material carcasăAluminiu
HP0.068
Max. Temp.100 grade C
Placă de montareNu
Inălțime totală3.125 "
Lungime totală6.375 "
Lățimea totală4 5 / 16 "
Fază1
Sursa de putereelectric
Viteză3600 vpm
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6775
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8479899895
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăamperidBAFazăVoltajÎmprejmuireHPMax. Temp.Preț
Vibrator electric DAYTON 1DYL3 forță trifazată 3 lb | AA130MTM 1DYL35.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104 grade F€424.73
Vibrator electric DAYTON 1DYL4 forță trifazată 3 lb | AA243MTN 1DYL45.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104 grade F€475.72
Vibrator electric DAYTON 1DYL5 forță trifazată 3 lb | AA417MTP 1DYL55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 grade F€566.30
Vibrator electric DAYTON 1DYL6 forță trifazată 3 lb | AA712MTQ 1DYL66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 grade F€716.19
Vibrator electric DAYTON 1DYL7 forță trifazată 3 lb | AA1177MTR 1DYL76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 grade F€1,892.19
Vibrator electric DAYTON 1DYL8 forță trifazată 3 lb | AA1766MTT 1DYL89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 grade F€1,278.16
Vibrator electric DAYTON 1DYL9 forță trifazată 3 lb | AA2233MTU 1DYL98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 grade F€1,320.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 23Y181 Vibrator electric 115 Vca Forță 143.3 Lb.
€513.44 /unitate