Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTBEC1551BJR1 IND BOX Motor rulment unitate 1/15 CP 1550 Rpm 115v | AF7ZEX 23TM13

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEC1551BJR1 IND BOX Motor rulment unitate 1/15 CP 1550 rpm 115v

În stoc
Articol: AF7ZEX Model: UTBEC1551BJR1 IND CUTIECrucea Ref: 23TM13
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
€254.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității
RulmențiUnitate
Diapozitivul corpului.3.437 "
Bolt Circle Dia.3.3 "
Inrameaza-leNon-standard
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă1.2
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
HP1/15
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax3.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorECM
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCWLE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1550
Wați de ieșire50
Lungime totală6.1 "
Fază1
Ring Ring.2.81 "
Gama RPM1501-1600
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului2.6 "
Orientarea arboreluiJos sau orizontal
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8501402040

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăVoltajPreț
MOTOARE ELECTRICE & SPECIALITATI UTBEJ1552BJR1 IND BOX Motor rulment unitate 1/15 CP 1550 Rpm 230v | AF7ZEY 23TM14 UTBEJ1552BJR1 CUTIE IND0.77230€249.15
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTBEC1551BJ1 IND BOX Motor rulment unitate 1/15 CP 1550 Rpm 115v | AF7ZFG 23TM16 UTBEC1551BJ1 IND CUTIE1.2115€241.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEC1551BJR1 IND BOX Motor rulment unitate 1/15 CP 1550 rpm 115v
€254.27 /unitate