A B Furci reglabile: Da , Picioare reglabile: Da , Dimensiunea bateriei: 14 , Voltajul bateriei: 12V , Culoare: Negru , Tip cablu: Fără fir electric , Material pentru rotile frontale: poliuretan , HP: 0.5 CP , Include: încărcător baterie , Lățimea piciorului: 4" , Înălțime de ridicare max.: 63 " , Material: Oţel , Max. Amperi: 6A , Max. Lățimea între furci: 19.7 " , Max. Lățimea între picioare: 49.25 " , Număr de baterii: 1 , Număr de rotile: 4 , Faza: 1 , Sursa de putere: DC , Material pentru rotile din spate: poliuretan