VESTIL SLNM15-63-FF Furcă fixă ​​cu ridicare motorizată cu stivuitor, dimensiune 63 inch, 1500 lb., capacitate

Articol: AG7YXF Model: SLNM15-63-FF
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,836.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Dimensiune baterie14
Voltajul bateriei12V
Capacitate1,500 lbs.
CuloriNegru
Tipul cabluluiFără fir electric
Lungimea furcii45 "
Lățimea furcii5.9 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.2.95 "
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Înălţime80 "
HP0.5 CP
Includeîncărcător baterie
Lățimea piciorului4"
Lungime65.5 "
Înălțimea de ridicare Max.63 "
Capacitate de încărcare1500 lbs.
Înălțime coborâtă3 1 / 4 "
MaterialOţel
Max. Amperi6A
Max. Distanța de călătorie59.75 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea de ridicare3.25 "
Min. Lățimea între furci26.75 "
Min. Lățimea între picioare26.75 "
Numărul de baterii1
Numărul de role4
Fază1
Sursa de putereDC
Înălțimea ridicată63 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
StilFurci fixe peste picioare de sprijin fixe (numai derapaje)
Voltaj12V
Lăţime29.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 261
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)166.37
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMin. Lățimea între picioareLungimea furciiLățimea furciiStilLăţimeÎnălţimeLungimeMax. Distanța de călătoriePreț
Furcă reglabilă VESTIL SLNM15-63-AA cu ridicare motorizată, dimensiune 63 inch, 1500 lb. Capacitate | AG7YXE SLNM15-63-AA37.4 "36 "4"Furci reglabile, picioare de sprijin reglabile35.5 "78.5 "53 "61 "€6,019.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SLNM15-63-FF Furcă fixă ​​cu ridicare motorizată cu stivuitor, dimensiune 63 inch, 1500 lb., capacitate
€6,836.21 /unitate