Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOTOARE ELECTRICE & SPECIALITATI UTBEJ1552BJR1 IND BOX Motor rulment unitate 1/15 CP 1550 Rpm 230v | AF7ZEY 23TM14

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEJ1552BJR1 IND BOX Motor rulment unitate 1/15 CP 1550 rpm 230v

În stoc
Articol: AF7ZEY Model: UTBEJ1552BJR1 IND CUTIECrucea Ref: 23TM14
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
€249.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității
RulmențiUnitate
Diapozitivul corpului.3.437 "
Bolt Circle Dia.3.3 "
Inrameaza-leNon-standard
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă0.77
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
HP1/15
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax3.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorECM
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCWLE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1550
Wați de ieșire50
Lungime totală6.1 "
Fază1
Ring Ring.2.81 "
Gama RPM1501-1600
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului2.6 "
Orientarea arboreluiJos sau orizontal
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8501402040

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăVoltajPreț
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTBEC1551BJR1 IND BOX Motor rulment unitate 1/15 CP 1550 Rpm 115v | AF7ZEX 23TM13 UTBEC1551BJR1 IND CUTIE1.2115€254.27
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTBEC1551BJ1 IND BOX Motor rulment unitate 1/15 CP 1550 Rpm 115v | AF7ZFG 23TM16 UTBEC1551BJ1 IND CUTIE1.2115€241.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEJ1552BJR1 IND BOX Motor rulment unitate 1/15 CP 1550 rpm 230v
€249.15 /unitate