DAYTON Trolii manuale, corp din oțel, mâner din cauciuc


Filtru
Cadru Material: Oţel
StilModelFinisaj cadruRaport de transmisieTipul de angrenajmâner LungimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
36WF96
Acoperit cu pulbere și zincat24:1Vierme9.5 "7.625 "10.375 "8"€1,126.93
B
36WG06
Acoperit cu pulbere și zincat5: 1, 25: 1pinten12 63 / 64 "18.75 "20.375 "18.375 "€3,900.32
C
36WG01
Placat cu zinc3.83: 1, 14.7: 1pinten8 47 / 64 "7.25 "10.25 "8"€913.30

Trolii manuale, corp din oțel, mâner din cauciuc

Troliurile manuale Dayton sunt proiectate pentru ridicarea, tracția, coborârea și transportul articolelor grele în medii industriale. Aceste unități sunt dotate cu angrenaj cilindric / melcat la angrenaje cilindrice pentru a crește sau a reduce cuplul și un mâner cauciucat cu mâner turnat pentru un plus de confort. Sunt fabricate din oțel durabil, cu finisaj galvanizat, pentru a face față celor mai dure condiții și sarcini de până la 10000 lb. Modelele selectate dispun de o frână cu disc activată care ajută la ținerea sarcinilor atunci când mânerul este eliberat, prevenind astfel rănile accidentale sau deteriorarea articolelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste troliuri manuale cu clichet, disponibile în înălțimi cuprinse între 4.875 și 18.75 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?