DAYTON 36WG06 Troliu manual Angrenaj drept 10000 lb. | AH7MDP

DAYTON 36WG06 Troliu manual Angrenaj drept 10000 lb.

În stoc
Articol: AH7MDP Model: 36WG06

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,900.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual
Capacitatea de încărcare a primului strat10,000 lb.
Capacitate tambur pentru 5/16 in. Cablu540 ft.
Finisaj cadruAcoperit cu pulbere și zincat
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie5: 1, 25: 1
Tipul de angrenajpinten
mâner Lungime12 63 / 64 "
Inălțime totală18.75 "
Lungime totală20.375 "
Lățimea totală18.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5
Înălțimea navei (cm)59.69
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)57.15
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip troliu: Tragere
    • Frână inclusă: Nu

Variante de produs

ProdusModelFinisaj cadruRaport de transmisieTipul de angrenajmâner LungimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 36WF96 Troliu manual Angrenaj melcat 2000 lb. | AH7MDE 36WF96Acoperit cu pulbere și zincat24:1Vierme9.5 "7.625 "10.375 "8"€1,126.93
DAYTON 36WG01 Troliu manual Angrenaj drept 2000 lb. | AH7MDJ 36WG01Placat cu zinc3.83: 1, 14.7: 1pinten8 47 / 64 "7.25 "10.25 "8"€913.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 36WG06 Troliu manual Angrenaj drept 10000 lb.
€3,900.33 /unitate