DAYTON 36WF96 Troliu manual Angrenaj melcat 2000 lb. | AH7MDE

DAYTON 36WF96 Troliu manual Angrenaj melcat 2000 lb.

În stoc
Articol: AH7MDE Model: 36WF96

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,126.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual
Capacitatea de încărcare a primului strat2000 lb.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu77 ft.
Capacitate tambur pentru 3/16 in. Cablu140 ft.
Capacitate tambur pentru 5/16 in. Cablu52 ft.
Finisaj cadruAcoperit cu pulbere și zincat
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie24:1
Tipul de angrenajVierme
mâner Lungime9.5 "
Inălțime totală7.625 "
Lungime totală10.375 "
Lățimea totală8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4945
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)22.61
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip troliu: Tragere
    • Frână inclusă: Nu

Variante de produs

ProdusModelFinisaj cadruRaport de transmisieTipul de angrenajmâner LungimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 36WG01 Troliu manual Angrenaj drept 2000 lb. | AH7MDJ 36WG01Placat cu zinc3.83: 1, 14.7: 1pinten8 47 / 64 "7.25 "10.25 "8"€913.30
DAYTON 36WG06 Troliu manual Angrenaj drept 10000 lb. | AH7MDP 36WG06Acoperit cu pulbere și zincat5: 1, 25: 1pinten12 63 / 64 "18.75 "20.375 "18.375 "€3,900.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 36WF96 Troliu manual Angrenaj melcat 2000 lb.
€1,126.93 /unitate