DAYTON 36WG01 Troliu manual Angrenaj drept 2000 lb. | AH7MDJ

DAYTON 36WG01 Troliu manual Angrenaj drept 2000 lb.

În stoc
Articol: AH7MDJ Model: 36WG01

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€913.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual
Capacitatea de încărcare a primului strat2000 lb.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu59 ft.
Capacitate tambur pentru 3/16 in. Cablu110 ft.
Capacitate tambur pentru 5/16 in. Cablu39 ft.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie3.83: 1, 14.7: 1
Tipul de angrenajpinten
mâner Lungime8 47 / 64 "
Inălțime totală7.25 "
Lungime totală10.25 "
Lățimea totală8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.405
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)23.62
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip troliu: Tragere
    • Frână inclusă: Nu

Variante de produs

ProdusModelFinisaj cadruRaport de transmisieTipul de angrenajmâner LungimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 36WF96 Troliu manual Angrenaj melcat 2000 lb. | AH7MDE 36WF96Acoperit cu pulbere și zincat24:1Vierme9.5 "7.625 "10.375 "8"€1,126.93
DAYTON 36WG06 Troliu manual Angrenaj drept 10000 lb. | AH7MDP 36WG06Acoperit cu pulbere și zincat5: 1, 25: 1pinten12 63 / 64 "18.75 "20.375 "18.375 "€3,900.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 36WG01 Troliu manual Angrenaj drept 2000 lb.
€913.30 /unitate