Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIBCO GIO-160 Vibrator pneumatic 160 Lb 5500 Vpm | AA6NNM 14K262

VIBCO GIO-160 Vibrator pneumatic 160 Lb 5500 Vpm

În stoc
Articol: AA6NNM Model: GIO-160Crucea Ref: 14K262
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
€315.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului1600 lb.
CFM @ 60 psi5
CFM @ 80 PSI7
dB @ 60 psi67
dB @ 80 psi67
TaxăContinuu
Evaluarea forței160 lb.
Material carcasăPlastic de înaltă densitate
Port de intrare1/4 "NPT
MontareUniversal
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomot1A326
Portul de desfacere1/4 "NPT
Inălțime totală2 9 / 16 "
Lungime totală4.125 "
Lățimea totală2"
Viteza @ 60 psi5500 vpm
Viteza @ 80 psi9000 vpm
Tip vibratorTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Vibrator pneumatic VIBCO GIO-100 20 Lb 12000 Vpm | AA6NNK 14K260 GIO-1002"3.25 "1.625 "€273.35
VIBCO GIO-130 Vibrator pneumatic 75 Lb 8000 Vpm | AA6NNL 14K261 GIO-1302.25 "3.75 "1.875 "€278.80
Vibrator pneumatic VIBCO GIO-190 250 Lb 8500 Vpm | AA6NNN 14K263 GIO-1902 9 / 16 "4.125 "2"€317.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO GIO-160 Vibrator pneumatic 160 Lb 5500 Vpm
€315.65 /unitate