VIBCO Vibrator cu turbină seria BVS


Filtru
Tip rulment: supradimensionată , Datorie: Continuu , Material carcasă: Fontă , Max. Temp.: 350 grade F , Placa de montare: Vandut separat , Tip vibrator: Turbină
StilModelPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
BVS-510F
----€993.07
A
BVS-510FS
----€983.46
B
BVS-60
60 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "€371.89
C
BVS-160
80 psi3.625 "5.5 "2.875 "€429.14
D
BVS-130
80 psi2.625 "4.875 "1.875 "€379.04
E
BVS-190
80 psi3.437 "5.25 "3.187 "€459.51
F
BVS-250
80 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "€512.95
G
BVS-320
80 psi4.88 "6.75 "4"€611.76
H
BVS-380
80 psi5 13 / 16 "7 15 / 16 "4.75 "€751.39
I
BVS-510
80 psi5.75 "8 15 / 16 "4.75 "€901.26
J
BVS-570
80 psi7.25 "10.187 "5.437 "€1,462.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?