VIBCO BVS-510 Vibrator pneumatic 900 Lb 4000 Vpm 80psi | AE9NYE 6L757

VIBCO BVS-510 Vibrator pneumatic 900 lb 4000 Vpm 80psi

În stoc
Articol: AE9NYE Model: BVS-510Crucea Ref: 6L757

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€901.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Tip rulmentsupradimensionată
Capacitatea greutății coșului9000 lb.
CFM @ 60 psi18
CFM @ 80 PSI21
dB @ 80 psi77
TaxăContinuu
Evaluarea forței900 lb.
Material carcasăFontă
Port de intrare1/2 "NPT
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.350 grade F
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomot6F600
Portul de desfacere3/4 "NPT
Inălțime totală5.75 "
Lungime totală8 15 / 16 "
Lățimea totală4.75 "
Viteza @ 60 psi4000 vpm
Viteza @ 80 psi4500 vpm
Tip vibratorTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5825
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VIBCO BVS-160 Vibrator pneumatic 160 Lb 9500 Vpm 80psi | AD8BHN 4HT96 BVS-16080 psi3.625 "5.5 "2.875 "€429.14
Vibrator pneumatic VIBCO BVS-510F 1000 lb. | AD8BHP 4HT98 BVS-510F----€993.07
Vibrator pneumatic VIBCO BVS-510FS 1000 lb. | AD8BHQ 4HT99 BVS-510FS----€983.46
Vibrator pneumatic VIBCO BVS-60 20 Lb 12000 Vpm 60psi | AD8BTR 4HV01 BVS-6060 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "€371.89
VIBCO BVS-130 Vibrator pneumatic 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXZ 6L752 BVS-13080 psi2.625 "4.875 "1.875 "€379.03
Vibrator pneumatic VIBCO BVS-190 270 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYA 6L753 BVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "€459.51
Vibrator pneumatic VIBCO BVS-250 480 Lb 5200 Vpm 80psi | AE9NYB 6L754 BVS-25080 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "€512.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO BVS-510 Vibrator pneumatic 900 lb 4000 Vpm 80psi
€901.26 /unitate