Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIBCO BVS-130 Vibrator pneumatic 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXZ 6L752

VIBCO BVS-130 Vibrator pneumatic 75 lb 8000 Vpm 80 Psi

În stoc
Articol: AE9NXZ Model: BVS-130Crucea Ref: 6L752
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
€379.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Tip rulmentsupradimensionată
Capacitatea greutății coșului750 lb.
CFM @ 60 psi4.5
CFM @ 80 PSI5.5
dB @ 80 psi67
TaxăContinuu
Evaluarea forței75 lb.
Material carcasăFontă
Port de intrare1/8 "NPT
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.350 grade F
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomot1A326
Portul de desfacere1/4 "NPT
Inălțime totală2.625 "
Lungime totală4.875 "
Lățimea totală1.875 "
Viteza @ 60 psi8000 vpm
Viteza @ 80 psi10,500 vpm
Tip vibratorTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VIBCO BVS-160 Vibrator pneumatic 160 Lb 9500 Vpm 80psi | AD8BHN 4HT96 BVS-16080 psi3.625 "5.5 "2.875 "€429.14
Vibrator pneumatic VIBCO BVS-510F 1000 lb. | AD8BHP 4HT98 BVS-510F----€993.07
Vibrator pneumatic VIBCO BVS-510FS 1000 lb. | AD8BHQ 4HT99 BVS-510FS----€983.46
Vibrator pneumatic VIBCO BVS-60 20 Lb 12000 Vpm 60psi | AD8BTR 4HV01 BVS-6060 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "€371.89
Vibrator pneumatic VIBCO BVS-190 270 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYA 6L753 BVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "€459.51
Vibrator pneumatic VIBCO BVS-250 480 Lb 5200 Vpm 80psi | AE9NYB 6L754 BVS-25080 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "€512.94
VIBCO BVS-320 Vibrator pneumatic 600 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYC 6L755 BVS-32080 psi4.88 "6.75 "4"€611.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO BVS-130 Vibrator pneumatic 75 lb 8000 Vpm 80 Psi
€379.03 /unitate