Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1NWV5 Roată pneumatică fără cameră 16 inch 435 lb | AB2URV

APPROVED VENDOR 1NWV5 Roată pneumatică fără cameră 16 inch 435 lb

În stoc
Element: AB2URV Model: 1NWV5
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
€50.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata pneumatica
Bore Dia.5 / 8 "
Capacitate435 lb.
finalizareaPudră acoperită
Se potrivește cu axa5 / 8 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului6"
Rating de încărcare435 lb.
strat2
Anvelopă Dia.9"
Flancul anvelopei Nr.4.00-8
Grosimea anvelopei4"
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților16 "
Lățimea roții3 29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.27
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateRating de încărcarestratCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
Furnizor APROBAT 1NWU5 Roată pneumatică fără cameră 10 inch 230 lb | AB2URK 1NWU5230 lb.230 lb.2Sawtooth10 "3 53 / 64 "€40.57
Furnizor APROBAT 1NWV2 Roată pneumatică fără cameră 13 inch 350 lb | AB2URR 1NWV2350 lb.350 lb.2Cu nervuri13 "3.875 "€43.87
Furnizor APROBAT 1NWV4 Roată pneumatică fără cameră 16 inch 435 lb | AB2URU 1NWV4435 lb.435 lb.2Cu nervuri16 "3 29 / 32 "€46.65
Furnizor APROBAT 1NWV6 Roată pneumatică fără cameră 16 inch 670 lb | AB2URW 1NWV6670 lb.670 lb.4Noduros16 "3 29 / 32 "€66.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWV5 Roată pneumatică fără cameră 16 inch 435 lb
€50.19 /unitate