Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1NWV2 Roată pneumatică fără cameră 13 inch 350 lb | AB2URR

APPROVED VENDOR 1NWV2 Roată pneumatică fără cameră 13 inch 350 lb

În stoc
Element: AB2URR Model: 1NWV2
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
€38.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata pneumatica
Bore Dia.5 / 8 "
Capacitate350 lb.
finalizareaPudră acoperită
Se potrivește cu axa5 / 8 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului4"
Rating de încărcare350 lb.
strat2
Anvelopă Dia.6-21/32 "
Flancul anvelopei Nr.4.00-6
Grosimea anvelopei3-1/2 "
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților13 "
Lățimea roții3.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.367
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateRating de încărcarestratCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
Furnizor APROBAT 1NWU5 Roată pneumatică fără cameră 10 inch 230 lb | AB2URK 1NWU5230 lb.230 lb.2Sawtooth10 "3 53 / 64 "€35.77
Furnizor APROBAT 1NWV4 Roată pneumatică fără cameră 16 inch 435 lb | AB2URU 1NWV4435 lb.435 lb.2Cu nervuri16 "3 29 / 32 "€18.17
Furnizor APROBAT 1NWV5 Roată pneumatică fără cameră 16 inch 435 lb | AB2URV 1NWV5435 lb.435 lb.2Cu nervuri16 "3 29 / 32 "€44.25
Furnizor APROBAT 1NWV6 Roată pneumatică fără cameră 16 inch 670 lb | AB2URW 1NWV6670 lb.670 lb.4Noduros16 "3 29 / 32 "€46.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWV2 Roată pneumatică fără cameră 13 inch 350 lb
€38.48 /unitate